中型ばんじゅう

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88681555 品番 20090300CL202
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

パン箱としてお使いいただけるプラスチック物流資材です。

耐熱温度(℃)-5〜+80 種別本体 材質PP 質量(kg)0.82 クリーム サイズ中型 容量(L)8.3 名入れなし 有効内寸(mm)447×297×53 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)484×334×74 外寸(mm)484×334×74 内寸(mm)450×300×62 底形状その他 圧縮荷重(kN[kgf])16.02(1635) TKG品番9-0152-0801 TKG品番(2017)6-0150-0801

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88681555
2021-06-16
用途:
製造したお菓子を運搬、陳列、冷蔵庫にストックなど
製造業

ホームセンターなどにこのサイズのばんじゅうがなかなか売っていないので、注文しました。つくりも頑丈で、ねじれなさそうです。また、業務用の奥行65センチの薄型タイプの冷蔵庫にちょうど良いサイズで、冷蔵庫での商品ストックにも使えそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
88681555
2021-01-27
用途:
機械からのオイル漏れ受け皿として

オイルバケットや廃油トレイなど探したが丁度良いサイズがなかった為本来の使用用途とは違うが購入。
機械も久々の運転で動かし、オイル漏れが判明して急遽購入となった。
隙間高さと漏れ出てくるオイル量などからしてコレが丁度良かった。

量が入るも高さがある。高さが低いが量も受け止めきれない。
という感じだったので、もっと豊富な品揃えと、寸法値・容量から簡単に検索しやすくして欲しいと思った。
たまに検索で見ていると、説明文などで検索項目が検出されてしまい、別のモノが検査結果として上がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする