曜日別特売
52651 ヴォルラース シルバーボックス ヴォルラース 88683725

ヴォルラース シルバーボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード88683725品番52651
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

VOLLRATHヴォルラース ディッシュボックス。良質の軟粘性のポリプロピレンを使用のため衝撃に強く 割れにくく丈夫です。取手付で持運びも便利です。カバーの併用で積み重ねができ保管や運搬にも便利です。材質:ポリプロピレン樹脂耐熱温度:100℃。洗浄機対応

用途食器類の後かたずけ運搬、洗浄、保管等に材質ポリプロピレン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)543×294×102内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×245×100仕切内寸法(mm)100×250TKG品番9-0185-0901TKG品番(2017)6-0174-0901
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする