セキスイ ネストタイプコンテナ (ハンドル付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88683752 品番A54H
参考基準価格(税別)¥10,270 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

セキスイ ネストタイプコンテナ(A型)空箱時の省スペース性に優れた、セキスイのロングセラー商品です。材質 :ポリプロピレン 耐熱温度:0℃〜80℃

材質ポリプロピレン トラスコ品番836-2563 質量(kg)2.604 容量(L)54 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)582×420×305 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)514×364×297 TKG品番9-0181-0201 TKG品番(2017)6-0175-0601

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする