サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の キッチン・調理用品
サンコー(三甲)の バット・番重・コンテナ
サンコー(三甲)の 番重・コンテナ本体
サンコー フィッシュコンテナー A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88683761
品番
10230100BL503
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
底面アミ目材質:ポリエチレン
材質
PE
質量(kg)
1.29
色
ブルー
容量(L)
22.3
有効内寸(mm)
527×341×112
外寸(mm)
584×388×134
内寸(mm)
534×348×122
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
584×388×134
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
534×348×122
底形状
格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
20.7(2110)
TKG品番
9-0181-0501
TKG品番(2017)
6-0175-0901
嵌合商品
油脂箱