サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の キッチン・調理用品
サンコー(三甲)の バット・番重・コンテナ
サンコー(三甲)の 番重・コンテナ本体
サンコー フィッシュコンテナー D
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88683795
品番
10220500BL506
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
底面アミ目材質:ポリプロピレン
材質
PP
質量(kg)
1.27
色
ブルー
容量(L)
22.1
有効内寸(mm)
530×342×110
外寸(mm)
577×389×134
内寸(mm)
537×349×120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
577×389×134
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
537×349×120
底形状
格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
29.4(3000)
TKG品番
9-0181-0801
TKG品番(2017)
6-0175-1201
嵌合商品
油脂箱