サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の キッチン・調理用品
サンコー(三甲)の バット・番重・コンテナ
サンコー(三甲)の 番重・コンテナ本体
サンコー トロ函 ハンドル付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88683804
品番
20290101BL502
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質:ポリエチレン
材質
PP PE
質量(kg)
2.27
色
ブルー
容量(L)
25.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
634×404×146
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
591×360×136
TKG品番
9-0181-0901
TKG品番(2017)
6-0175-1301