サンコー 大型トロ函-4 ハンドル付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88683813 品番20410601BL502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,880

材質:ポリエチレン

材質PE 質量(kg)2.8 ライトブルー 容量(L)40.8 有効内寸(mm)566×326×177 外寸(mm)632×406×211 内寸(mm)585×362×206 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)632×406×211 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)589×362×206 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])9.12(931) TKG品番9-0181-1001 TKG品番(2017)6-0175-1401 嵌合商品大型トロ函(バケットE) ハンドル無し

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88683813 20410601BL502 86276687 20410601BL502 大型トロ函ー4 青 サンコー(三甲) 大型トロ函ー4 青 サンコー(三甲) 1個 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました
88683813 20410601BL502 13152575 20410601BL502(名入れ) 大型トロ函ー4 青 サンコー(三甲) 大型トロ函ー4 青 サンコー(三甲) 1セット(10個) 62,820〜 税込69,102 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする