積水テクノ商事
積水テクノ商事の キッチン・調理用品
積水テクノ商事の バット・番重・コンテナ
積水テクノ商事の 番重・コンテナ本体
セキスイ ヤサイコンテナ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88684102
品番
25
参考基準価格(税別)
¥3,160
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
洗浄機対応。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.85
容量(L)
28
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×370×195
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×330×191
耐熱温度(℃)
0〜80
TKG品番
9-0188-0701
TKG品番(2017)
6-0179-0801