THERMOS(サーモス)
18-8真空断熱容器(シャトルドラム) 吊付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(L)
10
6
10
14
16
18
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88684985
品番
JIKS10
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
THERMOSシャトルドラムは従来のアルミ二重食缶に比べ2時間後で25℃以上も保温効力に優れています。
容量(L)
10
材質
本体:ステンレス鋼 パッキン:シリコン
質量(kg)
4.3
タイプ
吊取手
保温温度
86℃以上
外径×深さ(Φmm×mm)
250×310
TKG品番
9-0196-0203
TKG品番(2017)
6-0183-0403
注意
※保温効力とは、室温20℃において熱湯を満たして湯温が95℃になった時、 製品付属の蓋をして2時間後の湯温を測定したものです。