新越ワークス(Three Snow)
TS パイプ柄給食用すくい網丸型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
88686726
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
18-8アミ
材質
ステンレス鋼
メッシュ
2.5
頭部径(Φmm)
180
網目
極荒目
柄径×長さ(mm)
25.0× 630
呼び寸法(cm)
18
TKG品番
9-0203-0101
TKG品番(2017)
6-0189-0601