曜日別特売
- TS ステンレス木柄給食用すくい網 丸型 新越ワークス(Three Snow) 88686875

- TS ステンレス木柄給食用すくい網 丸型 新越ワークス(Three Snow) 88686875
- TS ステンレス木柄給食用すくい網 丸型 新越ワークス(Three Snow) 88686875

TS ステンレス木柄給食用すくい網 丸型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード88686875品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400
メッシュ40網目極細目TKG品番(2017)6-0189-1103材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木寸法(mm)Φ240×H30×柄長1000タイプ丸型寸法(直径Φ×柄)(mm)240×1100TKG品番9-0203-0603
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする