千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の キッチン・調理用品
千羽鶴印(エンテック)の 保存容器・調味料入れ
千羽鶴印(エンテック)の ストッカー
ハイパック手付き保存容器 小判型(小フタ付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88695485
品番
S81
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
だし、麦茶の容器に便利です。
電子レンジ対応 (フタをはずして電子レンジでご使用できます。)
材質
本体:ポリプロピレンフタ:ポリプロピレン、EVA樹脂
TGK品番
0419-22-42-53
サイズ
小
容量(mL)
1230
間口W×奥行D×高さH(mm)
185×105×130
RoHS指令(10物質対応)
対応
TKG品番
9-0236-1001
TKG品番(2017)
6-0216-1001