曜日別特売
FS12001J シリコン プットカバー TKG 88697892

シリコン プットカバー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
乳白
内容量1個注文コード88697892品番FS12001J
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

直径6~12cmの食器に対応。
密閉性が良いので配膳時に汁物をこぼす事がなくなります。
食器洗浄機、消毒保管庫にも対応。

材質シリコン乳白耐熱温度(℃)-20~190直径×高さ(mm)125×23TKG品番9-0243-0402TKG品番(2017)6-0222-0402
注意
※オーブンには使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88697892
2020-07-11
用途: ビーカ内サンプルの保温
教育・研究機関

サンプル温度がすぐに下がらないように,簡単に載せられるフタとして購入.密閉も良いです.

対象商品 : 88697892
2017-03-02
用途: 食品の冷蔵庫での保存
教育・研究機関

色や材質、大きさもちょうどいいと思います。そして使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする