ル・パルフェ ガラスダブルキャップジャー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88698757 品番 922937
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ガラスビンに食材を入れ保存する方法しかなかった時代より、ル・パルフェ社はフランス、シャンパーニュ地方の街、ランスで創業し発展を続けています。1935年の創業より、ル・パルフェの密封ビンは変わらぬ高い品質で、お客様から信頼をいただいています。砂がガラスビンとなり、天然のゴムはオレンジのパッキンへと姿を変え、ル・パルフェの象徴的な密封ビンとして生まれ変わります。ル・パルフェは創業時から変わらず情熱的に密封ビンの製造に取り組んでいます。
煮沸真空保存の手順
1.食器用洗剤を使って、お湯で良く洗い、よく乾燥させます。2.ビンに食材と保存液(マリネ液など)を入れます。保存液を注ぐときは、ビンに印された満水線を超えないように、或いはビンの口から下2cmは空ける様に注意してください。3.ゴムパッキンをはめ、金具をしっかりはめます。 ゴムパッキンははめる前にお湯にくぐらせるとはめやすく なります。4.鍋に密封ビンと水をビンの上2-3cmくらいかぶるように 入れます。鍋とビンが直接触れないように布を引いてください。 煮沸時間はビンの容量やレシピによって異なります。煮沸は必ず水から行って下さい。沸騰した状態で密封ビンを 入れますと破損する恐れがあります。5.煮沸が終わりましたら、火をとめてそのまま常温まで冷まします。真空密閉されたビンはフタが密閉し、簡単には開きません。この方法で衛生的に食材の長期保存が可能になります。

容量(mL)350 材質ガラス 口径(Φmm)95 直径×高さ(mm)105× 80 TKG品番9-0249-0302 TKG品番(2017)6-0229-0302
注意
※パッキンは一度脱気保存で使用したら、次に使う場合は新しい ものにお取替えください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88698784
2024-03-02
用途:
塩化ビニル不使用
その他業種

ガラスビンのフタ。内側の白い部分は塩化ビニル。ココからフタル酸エステルが出てくるのか、イヤだなぁ、と思い、このビンを購入。中ぶたについているのは「天然ゴム」。瓶詰用に使う場合は、コレを中にはさみ煮沸消毒&密閉。再利用はできないから、毎度買い替え。私は、外ぶただけを使い、殺菌する必要のない乾物を保存している。

1人が参考にしています
対象商品:
88698741
2020-09-07
用途:
漬物、乾物等々
金融・保険業

瓶いっぱい詰めても中ぶたがあるので安心。見た目も綺麗でお洒落です。

対象商品:
88698784
2015-08-22
用途:
シロップ、果実酒等の容器

この商品は、現物を見ないと判らなかったのですが、瓶の厚みが有りかなり頑丈に出来ていて、ちょっと落としただけでは割れないような気がします。それだけ、デザイン共に価値はあると思います。
おすすめです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする