ガラス クッキージャー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88699213 品番CH00H05
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
容量(L)7 材質本体:ガラス パッキン:PE 質量(kg)3 口径(Φmm)140 直径×高さ(mm)240×310 TKG品番9-0252-1001 TKG品番(2017)6-0232-1001

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88699213
2015-01-29
用途:
米びつとして

所々気泡が見られますが許容範囲でしょう。
硬めのパッキンが蓋についているため、蓋の開け閉めに多少難儀します。
その分機密性が保てるのであれば、スカスカの蓋よりはましかと思います。
ただ、もう少し柔軟性のあるパッキンであったら良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする