TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの ボール・ざる・漬物・米びつ
TKGの ボウル
モリブデンボール・耐酸鋼
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88700823
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
モリブデンボール酸に強く、耐食性に優れた高品位な製品です。
材質
モリブデン鋼
呼び寸法(cm)
15
容量(L)
0.85
板厚(mm)
0.6
外径×深さ(Φmm×mm)
170× 63
TKG品番
9-0256-0302
TKG品番(2017)
6-0235-0502