モリブデンボール・耐酸鋼

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(cm)18 注文コード88700832 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は呼び寸法など12種類から選べます 他の種類を見る

モリブデンボール酸に強く、耐食性に優れた高品位な製品です。

材質モリブデン鋼 呼び寸法(cm)18 容量(L)1.33 板厚(mm)0.6 外径×深さ(Φmm×mm)201× 73 TKG品番9-0256-0303 TKG品番(2017)6-0235-0503

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする