TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの ボール・ざる・漬物・米びつ
TKGの ボウル
モリブデンボール・耐酸鋼
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88700875
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
モリブデンボール酸に強く、耐食性に優れた高品位な製品です。
材質
モリブデン鋼
呼び寸法(cm)
30
容量(L)
6.3
板厚(mm)
0.7
外径×深さ(Φmm×mm)
325×113
TKG品番
9-0256-0307
TKG品番(2017)
6-0235-0507