TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの ボール・ざる・漬物・米びつ
TKGの ボウル
モリブデンボール・耐酸鋼
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88700884
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
モリブデンボール酸に強く、耐食性に優れた高品位な製品です。
材質
モリブデン鋼
呼び寸法(cm)
33
容量(L)
8.2
板厚(mm)
0.8
外径×深さ(Φmm×mm)
355×125
TKG品番
9-0256-0308
TKG品番(2017)
6-0235-0508