TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの ボール・ざる・漬物・米びつ
TKGの ボウル
モリブデンボール・耐酸鋼
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88700893
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
モリブデンボール酸に強く、耐食性に優れた高品位な製品です。
材質
モリブデン鋼
呼び寸法(cm)
36
容量(L)
10.5
板厚(mm)
0.8
外径×深さ(Φmm×mm)
385×136
TKG品番
9-0256-0309
TKG品番(2017)
6-0235-0509