TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの ボール・ざる・漬物・米びつ
TKGの ボウル
モリブデンボール・耐酸鋼
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(cm)
45
注文コード
88700927
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,200
この商品は
呼び寸法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
モリブデンボール酸に強く、耐食性に優れた高品位な製品です。
材質
モリブデン鋼
呼び寸法(cm)
45
容量(L)
20.5
板厚(mm)
0.8
外径×深さ(Φmm×mm)
483×167
TKG品番
9-0256-0312
TKG品番(2017)
6-0235-0512