18-0ボール

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(cm)15 注文コード88700945 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は呼び寸法など12種類から選べます 他の種類を見る

18-0ステンレスボールステンレス素材の中でも比較的安価な製品です。18-8より耐食性は若干劣りますが業務用向け製品ですのでご使用上、特に問題はありません。

材質ステンレス 呼び寸法(cm)15 容量(L)0.71 板厚(mm)0.6 外径×深さ(Φmm×mm)167× 62 TKG品番9-0256-0502 TKG品番(2017)6-0235-0702

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88701006
2020-03-20
用途:
惣菜調理
飲食業

丈夫でとても使いやすいので、80食のお惣菜下ごしらえや、仕上げに活躍してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする