TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの ボール・ざる・漬物・米びつ
TKGの ボウル
カラーライン ボール
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88701277
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
カラーライン部:抗菌剤配合特殊焼付塗装
呼び寸法(cm)
11
容量(L)
0.36
色
イエロー
板厚(mm)
0.5
内径×深さ(mm)
110×50
TKG品番
9-0257-0103
TKG品番(2017)
6-0236-0103