TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの ボール・ざる・漬物・米びつ
TKGの ボウル
SA18-8ハンドミキサーボール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88703133
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
材質
ステンレス
呼び寸法(cm)
21
容量(L)
3.6
板厚(mm)
0.6
外径×深さ(Φmm×mm)
220×140
TKG品番
9-0258-1201
TKG品番(2017)
6-0237-1001