SA18-8ハンドミキサーボール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88703142 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
材質ステンレス 呼び寸法(cm)24 容量(L)4.9 板厚(mm)0.6 外径×深さ(Φmm×mm)253×140 TKG品番9-0258-1202 TKG品番(2017)6-0237-1002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする