マトファー
マトファーの キッチン・調理用品
マトファーの ボール・ざる・漬物・米びつ
マトファーの ボウル
PPミキシングボール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88704034
品番
116451
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質:ポリプロピレン耐熱温度:100℃
材質
ポリプロピレン
呼び寸法(cm)
19
容量(L)
1
外径(Φmm)
190
内径×深さ(mm)
160× 61
TKG品番
9-0261-0701
TKG品番(2017)
6-0240-0101