マトファー
マトファーの キッチン・調理用品
マトファーの ボール・ざる・漬物・米びつ
マトファーの ボウル
PPミキシングボール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88704043
品番
116452
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質:ポリプロピレン耐熱温度:100℃
材質
ポリプロピレン
呼び寸法(cm)
24
容量(L)
2.5
外径(Φmm)
235
内径×深さ(mm)
200×102
TKG品番
9-0261-0702
TKG品番(2017)
6-0240-0102