マトファー
マトファーの キッチン・調理用品
マトファーの ボール・ざる・漬物・米びつ
マトファーの ボウル
PPミキシングボール
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(cm)
32.5
注文コード
88704061
品番
116454
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
この商品は
呼び寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質:ポリプロピレン耐熱温度:100℃
材質
ポリプロピレン
呼び寸法(cm)
32.5
容量(L)
6
外径(Φmm)
324
内径×深さ(mm)
285×132
TKG品番
9-0261-0704
TKG品番(2017)
6-0240-0104