PPミキシングボール

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(cm)36 注文コード88704077 品番116455
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は呼び寸法など6種類から選べます 他の種類を見る

材質:ポリプロピレン耐熱温度:100℃

材質ポリプロピレン 呼び寸法(cm)36 容量(L)9 外径(Φmm)358 内径×深さ(mm)320×151 TKG品番9-0261-0705 TKG品番(2017)6-0240-0105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする