曜日別特売
8601566 グッチーニ アクリルボール グッチーニ 88704341

グッチーニ アクリルボール

(2件のレビュー)
取扱い終了
呼び寸法(cm)15
容量(L)0.75
内容量1個注文コード88704341品番8601566
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
材質AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂呼び寸法(cm)15容量(L)0.75ブルー外径×高さH(Φmm×mm)175× 80TKG品番9-0000-0000TKG品番(2017)6-1694-0109
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88704542
2016-10-25
用途: 照明の傘として加工して使用
ヴォルタ電工電気・ガス・熱供給・水道業

まだ、照明ヤケ等、状況を見守る段階ですが、感じ的にはいい感じですクリア感がガラスに無いものなので、気にいっています。調理用具としてではないですが、満足しています。もっと径の大きいものが欲しいです

対象商品 : 88704542
2015-05-12
用途: ビュッフェでサラダを入れて。
飲食業

軽くて、思った通りの大きさで満足しました。中々、希望のサイズが無かったのて。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする