UK18-8深型パンチボール

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88708435 品番9904030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

穴径:1.5(21cmのみ2.2)

材質18-8ステンレス 内径(Φmm)300 外径×深さ(Φmm×mm)321×112 パンチ径(Φmm)1.5 呼び寸法(cm)30 TKG品番9-0265-1006 TKG品番(2017)6-0251-0906

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88708435
2021-08-31
用途:
食品製造
農・林・水産業

早く届いたので、助かりました。
使いやすくて良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする