MJP式超音波ジェット洗米器

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ8升用 注文コード88713107 品番KOME
参考基準価格(税別)¥117,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

プロが認めた完全な洗米器。
世界的特許MJPポンプ使用。
超音波による完全なる米研ぎ。
MJPノズルによる気泡の破裂時、超音波の発生と同時に真空状態が 発生するので、急激なハクリ現象を起し、糊粉層が除去されます。
標準価格米でも銘柄米(古米でも新米)のようなおいしさになります。
どんな古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎあげます。
日持ちが良くジャーに入れても臭くなりません。
泡のクッション作用により割米はほとんどでません。
水道料は従来品に比べ1/3〜1/5です。
従来の水の量と勢いで洗う方法とは根本的に違います。 (洗米時間も大幅な短縮です。)
使用可能水圧 0.06MPa以上 (推奨圧力0.12〜0.17MPa)

150 サイズ8升用 直径×高さ(mm)470×640 TKG品番(2017)6-0266-0102 材質ステンレス 質量(kg)6.2 使用圧力(MPa)水圧/0.06以上 (推奨圧力0.12〜0.17) ホース径(Φmm)(給水)15 TKG品番9-0291-0102
注意
※従来の米洗いと違う画期的な新方式ですので洗い水が澄む事はありません。
※米研ぎ完了は、泡が出なくなる事でわかります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88713116
2020-12-30
用途:
米洗い
倉光酒造合名会社 様 (製造業)

10Kgのものは、外周にごみ取りがついていましたがこれにはなっかた。
下から終了後にホースを引き抜くのが少しめんどうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする