220 GC角朝日虎印 荒砥石 No.220 1丁掛 中研ぎ用 松永トイシ 88740303

GC角朝日虎印 荒砥石 No.220 1丁掛 中研ぎ用

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード88740303品番220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,700
材質特殊砥材質量(kg)0.5サイズ1丁掛砥粒種類荒砥寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×50×25粘度#240TKG品番9-0348-0801TKG品番(2017)6-0321-0901

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8874030322018889955-220 朝日虎印 GC角No220 サンタイガー 18889955朝日虎印 GC角No220サンタイガー1本
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88740303
2022-12-13
用途: 研磨作業
卸売・小売業

金額の割には、よく研磨でき、削りやすい砥石です。大きさはもう少し薄い方が手で砥ぐ場合には砥ぎやすいと思います。置いて砥ぐ場合には手ごろな商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

砥石の種類と砥ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/
2023-03-20

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする