曜日別特売
220 SA砥石 荒砥細目GC TKG 88740355

SA砥石 荒砥細目GC

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ1丁掛
内容量1個注文コード88740355品番220
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
材質グリーンカーボン質量(kg)0.55サイズ1丁掛砥粒種類荒砥細目寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×50×25粘度#200TKG品番9-0347-0604TKG品番(2017)6-0321-1104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88740355
2024-02-01
用途: 包丁の欠け直し
飲食業

本焼きの包丁でも問題なく研げるが、ステンレスにはあまり向かない気がする

対象商品 : 88740346
2023-10-24
用途: 鉋研ぎ、包丁研ぎ
その他業種

厚みありお得感あり
欠けた際研ぎやすく削れる
幅も丁度よい

1が参考にしています
対象商品 : 88740337
2021-05-10
用途: 包丁研ぎ
アイビーエス株式会社卸売・小売業

刃付きが早くて重宝しています。
当然ですが砥石の減りは早いです。

1が参考にしています
対象商品 : 88740346
2016-04-20
用途: 包丁砥ぎ

これは、刃物の荒砥ぎにも使えました。
中目と荒目は、刃物用には使えませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

砥石の種類と砥ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/
1が参考にしています
2023-03-20

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする