今西製砥
人造青砥石(中仕上)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
大
大
中
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88740425
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
材質
特殊砥材
質量(kg)
2.5
サイズ
大
砥粒種類
中仕上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×95×60
粘度
#2000
TKG品番
9-0347-1601
TKG品番(2017)
6-0321-2301