面直し用砥石 水平君

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88741134 品番100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

砥石の砥面を平らに修正することができます。

サイズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×100×40 粒度#100 質量(kg)1.9 砥粒種類面直し TKG品番9-0352-0201 TKG品番(2017)6-0324-1001

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:399

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-08-20
用途:
砥石の修正
その他業種

始めて見たときはデカと思いますが
使用した感じは妥当と思いました
この重さが砥石面の均一せいを保ちます。
早速3時間ぶっ通しで、砥石の面直しを施しました。
ふと気づく、この水平君の目詰まりどう解消するんだ?
とりあえず歯ブラシで磨き落とせないか試しましたが、期待できるほどの効果はありませんでした。食器用洗剤もさほど効果は見込めませんでした。

1.砥石を5分間水に浸す
2.表側の溝入で砥石の面直し
3.その都度、水ふきスプレーを行う
4.裏面の面直しで最終調整を行う
5.使用後の掃除は食器用洗剤と歯ブラシ
6.目詰まり解消方がありましたらお願いします

対象商品:
88741134
2017-09-23
用途:
自家用砥石(包丁用)の面歪みの修正
有限会社橋本組 様

早速使用させていただきました。長年利用していた砥石なんですが、中央部分の凹みがひどく、最近はほとんど使用していませんでした。水平君を試したところ、20分ほどで両面ともきれいに仕上がり、包丁の砥ぎ上りも上々で大満足です。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
2023-02-24

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする