CS453 住友 カラーソフトまな板 住ベテクノプラスチック 88743672

住友 カラーソフトまな板

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)450×300×8
ピンク
内容量1個注文コード88743672品番CS453
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ソフトタイプまな板Informationまな板や調理台にのせて使用します。また、食器類の下敷きマットなどにも使用できます。出刃庖丁を使用する重切削、又はたたき物などには御使用にならないでください。抗菌。従来より耐熱性に優れた素材を使用しているため、 熱湯をかけたり、食器洗い乾燥機(90℃以内)等 に入れても変形や変質がしにくくなりました。材質:ポリプロピレン

寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)450×300×8ピンク材質ポリエチレン質量(kg)1TKG品番9-0376-0235TKG品番(2017)6-0340-0209
注意
※ご注意:多少変色する場合もありますが、 抗菌効果は変わりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88743462
2019-02-01
用途: 主に肉を包丁で切るとき、木のまな板の上に敷いて使っている(最近使わなくなった)

熱湯をかけると、大きく湾曲するのが嫌。
表面がザラザラなので、洗剤で洗ってもきれいになっているのかどうか判断できない。←不安

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする