曜日別特売
CC630OR カラーカッティングシート 住ベテクノプラスチック 88744196

CC630OR カラーカッティングシート 住ベテクノプラスチック 88744196
CC630OR カラーカッティングシート 住ベテクノプラスチック 88744196

カラーカッティングシート

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
オレンジ
寸法(幅W×奥行D)(mm)600×300
内容量1パック(10枚)注文コード88744196品番CC630OR
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

厚さ:1mm耐熱温度:90℃材質:ポリプロピレンまな板や調理台にのせて使用します。また、食器類の下敷きマットなどにも使用できます。出刃庖丁を使用する重切削、またはたたき物などにはご使用にならないでください。

オレンジ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
600×300
材質
ポリエチレン
TKG品番
9-0376-0803
TKG品番(2017)
6-0340-0510
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88744196
2019-12-12
用途: 調理したものを切る
医療・福祉・介護関連業

思ったよりしっかりしてて保管するのも薄いから助かります。大きなまな板も検討しましたが、頻繁に使うものではないのでちょうど良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする