曜日別特売
- カフェ用はがせるまな板 サンドイッチ 山県化学 88745307

- カフェ用はがせるまな板 サンドイッチ 山県化学 88745307
- カフェ用はがせるまな板 サンドイッチ 山県化学 88745307

カフェ用はがせるまな板 サンドイッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)440×250×11
ピンク
内容量1個注文コード88745307品番-
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

耐熱温度:90℃・ホワイト3mm×カラー3mm×ホワイト5mmの積層です。

寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)440×250×11ピンク材質ポリエチレン質量(kg)1.1サイズLTKG品番9-0380-0409TKG品番(2017)6-0343-1003
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする