山県化学
カフェ用はがせるまな板 サンドイッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
390×230×11
440×250×11
390×230×11
280×160×11
色
イエロー
イエロー
ブルー
ピンク
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88745316
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
耐熱温度:90℃・ホワイト3mm×カラー3mm×ホワイト5mmの積層です。
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
390×230×11
色
イエロー
材質
ポリエチレン
質量(kg)
0.9
サイズ
M
TKG品番
9-0380-0402
TKG品番(2017)
6-0343-1004