曜日別特売
- カフェ用はがせるまな板 サンドイッチ 山県化学 88745352

カフェ用はがせるまな板 サンドイッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)280×160×11
ブルー
内容量1個注文コード88745352品番-
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

耐熱温度:90℃・ホワイト3mm×カラー3mm×ホワイト5mmの積層です。

寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)280×160×11ブルー材質ポリエチレン質量(kg)0.45サイズSTKG品番9-0380-0408TKG品番(2017)6-0343-1008
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする