山県化学
カフェ用はがせるまな板 サンドイッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
280×160×11
440×250×11
390×230×11
280×160×11
色
ピンク
イエロー
ブルー
ピンク
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88745361
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
耐熱温度:90℃・ホワイト3mm×カラー3mm×ホワイト5mmの積層です。
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
280×160×11
色
ピンク
材質
ポリエチレン
質量(kg)
0.45
サイズ
S
TKG品番
9-0380-0412
TKG品番(2017)
6-0343-1009