曜日別特売
- カウンター用プチまな板 TKG 88745386

カウンター用プチまな板

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88745386品番-
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)190×140×10ブラック材質高圧ポリエチレン質量(kg)0.2耐熱温度(℃)70TKG品番9-0371-0301TKG品番(2017)6-0343-1201食器洗浄機×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88745386
2021-07-17
用途: 調理するとき
不動産業

コンパクトサイズなのでちょっとしたものフルーツとか薬味とかを切るときに出し入れが便利で片付けも楽です。

対象商品 : 88745386
2020-07-28
用途: ヒートプレスの下敷き

小型でペナペナしないプラ板を探すとまな板になり、これが小さくて選択。割と硬めのまな板です。包丁あてていませんけどね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする