長野三洋化成
パステルメイト抗菌三層まな板 ピーチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
88745474
品番
PNW13M
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
360×205×13
色
ピーチ
材質
ポリエチレン
質量(kg)
0.83
サイズ
M
耐熱温度(℃)
70
TKG品番
9-0380-0702
TKG品番(2017)
6-0344-0502
食器洗浄機
×