曜日別特売
- プラスチック高さ調整付まな板用脚 住ベテクノプラスチック 88746034

プラスチック高さ調整付まな板用脚

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)50
寸法(幅W×高さH)(mm)500×180
内容量1セット(2個)注文コード88746034品番-
参考基準価格(税別)¥22,350販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

高さ180mmには160mm+20mmの高さ調整ブロック、 200mmには160mm+40mmの高さ調整ブロックが付いて 便利に使えます。

寸法(幅W×高さH)(mm)500×180材質ポリエチレン呼び寸法(cm)50TKG品番9-0384-0307TKG品番(2017)6-0347-0307
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88746043
2018-11-09
用途: 工場にて使用
有限会社倉本水産農・林・水産業

凄く頑丈で便利です。
求めていた商品でした。
ありがとうございます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする