天領まな板
まな板滑リ止用シリコンマット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D)(mm)
450×100
300×100
400×100
450×100
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88746262
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D)(mm)
450×100
材質
シリコン
厚さ(mm)
5
質量(g)
450
呼び寸法(cm)
45
TKG品番
9-0382-0703
TKG品番(2017)
6-0347-1103