曜日別特売
- プラスチック簡易まな板立て 1枚立 山県化学 88746411

プラスチック簡易まな板立て 1枚立

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3cm用
内容量1個注文コード88746411品番-
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×25×30材質ポリエチレンサイズ3cm用質量(g)80収納枚数(枚)1枚立TKG品番9-0383-0802TKG品番(2017)6-0346-0802
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする