曜日別特売
- マグネット ナイフラック TKG 88746883

 

- マグネット ナイフラック TKG 88746883
- マグネット ナイフラック TKG 88746883
- マグネット ナイフラック TKG 88746883

マグネット ナイフラック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
内容量1個注文コード88746883品番-
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
付属品ネジ×2、プラグ×2材質18-0ステンレス質量(kg)1.15サイズS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×20×50TKG品番9-0388-0501TKG品番(2017)6-0350-1501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88746883
2020-11-20
用途: 包丁の収納

金属製の包丁スタンドを使っていましたが、場所を取って、入れたり出したりするときに刃がスタンドにこすれてなまってしまったりするので、これにしました。とても使いやすく、場所を取らないのでとても良いです。仕方がないことなのですが、ナイフの材質によっては、結構強くくっつくので、その点だけ何とかなればと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする