新越ワークス(Three Snow)
新越ワークス(Three Snow)の キッチン・調理用品
新越ワークス(Three Snow)の ボール・ざる・漬物・米びつ
新越ワークス(Three Snow)の 片手ザル・すくいザル・揚げザル
TSステンレス 竹柄そば揚 厚網 タテ型
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88748362
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
安全性と耐久性を兼ね備えたシンプル構造。
材質
本体:ステンレス鋼/柄:竹集成材
メッシュ
6.5
寸法(直径Φ×柄)(mm)
180×360
呼び寸法(cm)
18
TKG品番(2017)
6-0363-0501