新越ワークス(Three Snow)
新越ワークス(Three Snow)の キッチン・調理用品
新越ワークス(Three Snow)の オイルポット・天ぷら網
新越ワークス(Three Snow)の 活性炭カートリッジ/油こし紙/油こし網
TSステンレス 背油こし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88748554
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
18-8アルミ
メッシュ
11
外径(Φmm)
240
呼び寸法(cm)
24
全長(mm)
480
材質
ステンレス鋼
外径×全長(mm)
240×480
TKG品番
9-0401-1102
TKG品番(2017)
6-0363-1102